Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8723052 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 8X70 M6 - 8723052

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8723052 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 8X70 M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 70 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650885890

Artikelnummer

ITP8723052

Herstellernummer

8723052

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

70 mm

Gewindemaß (metrisch):

6

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca