Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8717103 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M10X80 - 8717103

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8717103 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M10X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 60 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650872951

Artikelnummer

ITP8717103

Herstellernummer

8717103

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

60 mm

Gewindemaß (metrisch):

10

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

15 mm

Min. Bohrlochtiefe:

75 mm

Selbstbohrend:

nein

Con vite T.E. 8.8