Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8717102 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M8X60 - 8717102

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8717102 ANCORANTE LE/B ACCIAIO ZINCATO M8X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650872944

Artikelnummer

ITP8717102

Herstellernummer

8717102

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

Con vite T.E. 8.8