ELEMATIC SPIT - ITP8717023 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M10X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 60 mm
Gewindemaß (metrisch) - 10
Bohrlochdurchmesser - 15 mm
Packung
25 ST
EAN
8016650873118
Artikelnummer
ITP8717023
Herstellernummer
8717023
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
60 mm
Gewindemaß (metrisch):
10
Bohrlochdurchmesser:
15 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Tassello tipo LEX/B in acciaio inox a2-AISI 304 con vite T.E 8.8/A2.70. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M10X80.