ELEMATIC SPIT - ITP8717022 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M8X60 - 8717022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - Mutter
Länge - 50 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650873101
Artikelnummer
ITP8717022
Herstellernummer
8717022
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Länge:
50 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Selbstbohrend:
nein
Con vite T.E. 8.8/A2.70.


