ELEMATIC SPIT - ITP8717021 TASSELLO LEX/B ACCIAIO INOX A2 M6X55 - 8717021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Hülse - rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung - sonstige
Länge - 45 mm
Gewindemaß (metrisch) - 6
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650873095
Artikelnummer
ITP8717021
Herstellernummer
8717021
Hersteller
ITP
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Länge:
45 mm
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
metrisch
Min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Tassello tipo LEX/B in acciaio inox a2-AISI 304 con vite T.E 8.8/A2.70. Corpo adattabile a tutti i tipi di viteria e accessori a filetto metrico da M6 a M12. M6x55.