Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8717002 ANCORANTE LE ACCIAIO ZINCATO M8X50 - 8717002

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8717002 ANCORANTE LE ACCIAIO ZINCATO M8X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Länge - 50 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650872906

Artikelnummer

ITP8717002

Herstellernummer

8717002

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Länge:

50 mm

Gewindemaß (metrisch):

8

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Min. Bohrlochtiefe:

60 mm

Selbstbohrend:

nein

LE è un ancorante per fissaggi medio-pesanti su calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e materiali compatti.• Espansione a 4 settori indipendenti. • Speciale geometria del cono. • Alette antirotazione. • Profili di ancoraggio sulla superficie.