ELEMATIC SPIT - ITP8716308 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 10X75 - 8716308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Werkstoff des Ankers - Stahl
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Max. Klemmdicke - 22 mm
Packung
50 ST
EAN
8016650885067
Artikelnummer
ITP8716308
Herstellernummer
8716308
Hersteller
ITP
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Max. Klemmdicke:
22 mm
• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.


