Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8716301 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 6X55 - 8716301

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8716301 ANCORANTE T11 ACCIAIO ZINCATO 6X55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Max. Klemmdicke - 18 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650885012

Artikelnummer

ITP8716301

Herstellernummer

8716301

Hersteller

ITP

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

6

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Max. Klemmdicke:

18 mm

• Corpo in acciaio zincato bianco • Fascetta di espansione a speciale geometria con rilievi antirotazione in acciaio inox A2 • Corpo a filetto prolungato per la massima flessibilità nelle profondità di ancoraggio e nei diversi spessori fissabili.