Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8712057 ANCORANTE T61/GM GANCIO MEDIO 9X40 - 8712057

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8712057 ANCORANTE T61/GM GANCIO MEDIO 9X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - L-Haken

  • Länge - 40 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650886040

Artikelnummer

ITP8712057

Herstellernummer

8712057

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

L-Haken

Länge:

40 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

9 mm

Min. Bohrlochtiefe:

50 mm

Selbstbohrend:

nein

Gancio medio a filetto metrico in acciaio zincocromato.