Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8712054 ANCORANTE T61/GC GANCIO CORTO 8X35 - 8712054

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8712054 ANCORANTE T61/GC GANCIO CORTO 8X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - L-Haken

  • Länge - 35 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650886125

Artikelnummer

ITP8712054

Herstellernummer

8712054

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

L-Haken

Länge:

35 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Min. Bohrlochtiefe:

45 mm

Selbstbohrend:

nein

Gancio corto a filetto metrico in acciaio zincocromato