Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8712050 ANCORANTE T61/V ACCIAIO ZINCATO 8X35 - 8712050

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8712050 ANCORANTE T61/V ACCIAIO ZINCATO 8X35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Befestigungsvorrichtung - sonstige

  • Länge - 35 mm

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650886187

Artikelnummer

ITP8712050

Herstellernummer

8712050

Hersteller

ITP

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Befestigungsvorrichtung:

sonstige

Länge:

35 mm

Gewindemaß (metrisch):

4

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Min. Bohrlochtiefe:

45 mm

Selbstbohrend:

nein

Versione con vite metrica testa svasata con calotta impronta a croce