Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8708270 PISTOLA PER SILICONI METALLO - 8708270

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8708270 PISTOLA PER SILICONI METALLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Griff klappbar - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016650017758

Artikelnummer

ITP8708270

Herstellernummer

8708270

Hersteller

ITP

Werkstoff:

Metall

Griff klappbar:

ja

La gamma dei sigillanti e siliconi Elematic si compone dei seguenti prodotti: siliconi acetici, siliconi neutri, sigillanti acrilici, silicone alte temperature e adesivo poliuretanico. Si tratta di prodotti di consistenza pastosa e compatta, che vengono applicati allo stato fluido e induriscono a temperatura ambiente. I sigillanti e siliconi Elematic sono formulati per assolvere al meglio alla funzione di massima adesione, in tutte le applicazioni professionali quali: edilizia, idraulica, settore del vetro e delle finestre, serramentista, materie plastiche nonché usi domestici ed hobbistici. I sigillanti e siliconi Elematic rappresentano la risposta ottimale ad ogni esigenza applicativa in quanto presentano: Buona adesione su tutti i materiali edili. Ottima elasticità. Resistenza ai raggi UV. Eccellente resistenza agli agenti chimici e atmosferici. Buona resistenza chimica alle basse ed alte temperature.