ELEMATIC SPIT - ITP8706303 ANCORINA ETR/DD DOPPIO DADO 6/16 - 8706303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Ausführung - mit Gewindeschaft
Dübellänge - 100 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
25 ST
EAN
8016650870650
Artikelnummer
ITP8706303
Herstellernummer
8706303
Hersteller
ITP
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Dübellänge:
100 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Min. Hohlraumtiefe:
105 mm
Max. Plattendicke:
31 mm


