Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8706302 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/14 - 8706302

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8706302 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 4

  • Ausführung - mit Gewindeschaft

  • Dübellänge - 95 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650873934

Artikelnummer

ITP8706302

Herstellernummer

8706302

Hersteller

ITP

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

4

Ausführung:

mit Gewindeschaft

Dübellänge:

95 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Mit Unterlegscheibe:

ja

Min. Hohlraumtiefe:

100 mm

Ancorina completa di barra filettata M4 con doppio dado. Acciaio trattato con zincatura bianca ≥ 5 μ su tutti i componenti.