ELEMATIC SPIT - ITP8706301 ANCORINA ETAF/DD DOPPIO DADO 4/12 - 8706301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 4
Ausführung - mit Gewindeschaft
Dübellänge - 95 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016650877253
Artikelnummer
ITP8706301
Herstellernummer
8706301
Hersteller
ITP
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Dübellänge:
95 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Min. Hohlraumtiefe:
100 mm


