ELEMATIC SPIT - ITP8706202 ANCORINA ETAF/OA OCCHIOLO APERTO 4/14 - 8706202

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 4
Ausführung - mit Deckenhaken
Dübellänge - 32 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
50 ST
EAN
8016650873927
Artikelnummer
ITP8706202
Herstellernummer
8706202
Hersteller
ITP
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
4
Ausführung:
mit Deckenhaken
Dübellänge:
32 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Min. Hohlraumtiefe:
100 mm


