Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40 - 8702264

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8702264 TASSELLO EB/VA PA 6 8X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8016650870889

Artikelnummer

ITP8702264

Herstellernummer

8702264

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Rand:

ja

Bohrlochtiefe:

55 mm

•Versione: Tassello con collarino completo di vite per truciolare a testa svasata piana impronta a croce.• Materiale: Tassello in poliammide 6. Vite in acciaio zincocromato.• Opzioni: Le viti VA sono a richiesta, disponibili separatamente. • Indicazioni:Fissaggi professionali.