Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8700026 TASSELLO ENP/GL GANCIO LUNGO PA 6 12X45 - 8700026

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8700026 TASSELLO ENP/GL GANCIO LUNGO PA 6 12X45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650872722

Artikelnummer

ITP8700026

Herstellernummer

8700026

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

45 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

55 mm

Versione con gancio lungo zincocromato