ELEMATIC SPIT - ITP8700001 TASSELLO ENP/V PA 6 9X40 - 8700001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4...4 mm
Bohrlochdurchmesser - 9 mm
Mit Schraube - ja
Packung
200 ST
EAN
8016650872654
Artikelnummer
ITP8700001
Herstellernummer
8700001
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4...4 mm
Bohrlochdurchmesser:
9 mm
Mit Schraube:
ja
Länge:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
50 mm
Versione con vite a testa svasata con calotta impronta a croce in acciaio zincocromato.