ELEMATIC SPIT - ITP6708 FASCETTA COLSTEEL INOX 304 362X4,6 - 6708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 362 mm
Farbe - Silber
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
8016650010841
Artikelnummer
ITP6708
Herstellernummer
6708
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
362 mm
Farbe:
Silber
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
450 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
•Materiale: Acciaio inox AISI 304 •Assorbimento di umidità: nullo •Temperatura d’esercizio: -80 °C ÷ 538 °C •Non infiammabile • Eccellente resistenza agli acidi, olii, grassi, prodotti petroliferi, agenti chimici,solventi • Buona resistenza alle atmosfere saline e corrosive • Elevatissima resistenza ai raggi UV. Ideale per impianti fotovolta


