Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP6502 FASCETTA COLSPEED PA6.6 NERA 290X8,8 - 6502

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP6502 FASCETTA COLSPEED PA6.6 NERA 290X8,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.8 mm

  • Bandlänge - 290 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Doppelverschlusskopf

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8016650020635

Artikelnummer

ITP6502

Herstellernummer

6502

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

8.8 mm

Bandlänge:

290 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Doppelverschlusskopf

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C - di montaggio da -10°C a +60°C - punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi - di fusione +256°C •Indice limite diossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni • resistenza ai raggi UV