ELEMATIC SPIT - ITP620914 ASPIRATORE AC 1630PM - 620914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Behältervolumen - 50 l
Nennleistungsaufnahme - 1600 W
Maschinengewicht - 14.8 kg
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge - ja
Packung
1 ST
EAN
3439516209145
Artikelnummer
ITP620914
Herstellernummer
620914
Hersteller
ITP
Behältervolumen:
50 l
Nennleistungsaufnahme:
1600 W
Maschinengewicht:
14.8 kg
Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:
ja
MODELLO ASPIRATORE SPIT AC 1630 PM


