Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP620912 ASPIRATORE AC 1625 - 620912

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP620912 ASPIRATORE AC 1625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge pro Saugmotor - 64 l/s

  • Behältervolumen - 25 l

  • Nennleistungsaufnahme - 1600 W

  • Maschinengewicht - 12.5 kg

  • Max. Unterdruck - 259 mbar

Packung

  • 1 ST

EAN

3439516209121

Artikelnummer

ITP620912

Herstellernummer

620912

Hersteller

ITP

Luftmenge pro Saugmotor:

64 l/s

Behältervolumen:

25 l

Nennleistungsaufnahme:

1600 W

Maschinengewicht:

12.5 kg

Max. Unterdruck:

259 mbar

Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge:

ja

Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69:

L

MODELLO ASPIRATORE SPIT AC 1625