Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP610093 DISCO EXTREME U 140 - 610093

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP610093 DISCO EXTREME U 140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scheibendurchmesser - 140 mm

  • Anwendung - trennen

  • Geeignet für Beton - ja

  • Geeignet für Backstein - ja

  • Geeignet für Naturstein - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3439516100930

Artikelnummer

ITP610093

Herstellernummer

610093

Hersteller

ITP

Scheibendurchmesser:

140 mm

Anwendung:

trennen

Geeignet für Beton:

ja

Geeignet für Backstein:

ja

Geeignet für Naturstein:

ja

Geeignet für Dachziegel:

ja

Geeignet für Asphalt:

ja

MODELLO DISCO SPIT X-TREME U 140