Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP569837 CUTTER CS-5 DOPPIA LAMA - 569837

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP569837 CUTTER CS-5 DOPPIA LAMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Cuttermesser - ja

  • Klingenform - gerade

  • Länge der Klinge - 175 mm

  • Mit Gleitschuh - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

7449079821803

Artikelnummer

ITP569837

Herstellernummer

569837

Hersteller

ITP

Cuttermesser:

ja

Klingenform:

gerade

Länge der Klinge:

175 mm

Mit Gleitschuh:

ja

Cutter 2 in 1: lama a seghetto per il taglio di fori in materiali di copertura, cartongesso e compensato e lama segmentata per cartonati e cavi elettrici. Materiale bi-componente; polipropilene rinforzato con 10% di fibra di vetro ed elastomero anti-scivolo per un’impugnatura Comfort Grip. La lama a seghetto molto sottile è perfetta per lavori di precisione. Con i suoi denti bidirezionali e il puntale affilato permette di scavare un foro nel materiale di supporto per cominciare il taglio.