ELEMATIC SPIT - ITP566974 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X50 MM - 566974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Form - rechteckig
Farbe - blau
Schutzart (IP) - IP20
Bauform - Verbindungsdose/-kasten
Packung
1 ST
EAN
8016650012876
Artikelnummer
ITP566974
Herstellernummer
566974
Hersteller
ITP
Montageart:
Unterputz
Form:
rechteckig
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP20
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Bestückung:
ohne
Länge:
205 mm
Breite:
140 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
SCATOLA MODELLO ECOFAST SCATOLA DERIVAZIONE 140X205X50


