Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP566973 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X86 MM - 566973

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP566973 SCATOLA DERIVAZIONE BOXME 140X205X86 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Form - rechteckig

  • Farbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bauform - Verbindungsdose/-kasten

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650012869

Artikelnummer

ITP566973

Herstellernummer

566973

Hersteller

ITP

Montageart:

Unterputz

Form:

rechteckig

Farbe:

blau

Schutzart (IP):

IP20

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Bestückung:

ohne

Länge:

200 mm

Breite:

140 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

SCATOLA MODELLO ECOFAST SCATOLA DERIVAZIONE 140X205X86