ELEMATIC SPIT - ITP566301 TASSELLO T-CLICK POLIAMMIDE TP10 - 566301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Mit Schraube - ja
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Gewindemaß (metrisch) - 4
Dübellänge - 40 mm
Packung
100 ST
EAN
8016650881762
Artikelnummer
ITP566301
Herstellernummer
566301
Hersteller
ITP
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schraube:
ja
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (metrisch):
4
Dübellänge:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Mit Gewinde:
ja
•Materiale: Poliammide (Nylon) FG. •Colore: Grigio. •Temperatura di istallazione:-10°C / +80°C. •Poliammide libero da alogeni. •Poliammide conforme a: ELV 2000/53/EC RoHS 2002/95/EC 2003/11/EC.


