ELEMATIC SPIT - ITP565966 TASSELLO T6 PA 6 8X40 - 565966
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Länge - 40 mm
Bohrlochtiefe - 55 mm
Packung
10 ST
EAN
8016650885289
Artikelnummer
ITP565966
Herstellernummer
565966
Hersteller
ITP
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Länge:
40 mm
Bohrlochtiefe:
55 mm


