Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565763 TASSELLO T6/VTER PA 6 14X70 - 565763

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565763 TASSELLO T6/VTER PA 6 14X70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bohrlochdurchmesser - 14 mm

  • Länge - 70 mm

  • Bohrlochtiefe - 90 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650887085

Artikelnummer

ITP565763

Herstellernummer

565763

Hersteller

ITP

Bohrlochdurchmesser:

14 mm

Länge:

70 mm

Bohrlochtiefe:

90 mm