ELEMATIC SPIT - ITP565758 TASSELLO T6 PA 6 8X50 - 565758

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Universaldübel
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5...6 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Mit Schraube - nein
Packung
50 ST
EAN
8016650885821
Artikelnummer
ITP565758
Herstellernummer
565758
Hersteller
ITP
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5...6 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Länge:
50 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
60 mm
•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.


