ELEMATIC SPIT - ITP565741 TASSELLO NYL-C PA 6 6X30 VITE LC 5X35 - 565741

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3.5...5 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Länge - 30 mm
Bohrlochtiefe - 40 mm
Packung
9 ST
EAN
3439515657411
Artikelnummer
ITP565741
Herstellernummer
565741
Hersteller
ITP
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5...5 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
30 mm
Bohrlochtiefe:
40 mm


