Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565391 TASSELLO T6/VA PA 6 8X40 - 565391

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565391 TASSELLO T6/VA PA 6 8X40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 5...5 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 8 mm

  • Mit Schraube - ja

Packung

  • 50 ST

Produktserien

EAN

8016650882493

Artikelnummer

ITP565391

Herstellernummer

565391

Hersteller

ITP

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

5...5 mm

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Mit Schraube:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

40 mm

Materiale: Poliammide 6. Vite in acciaio cementato e zincocromato.Colore: Grigio RAL 7035.Versione: Tassello completo di vite speciale a testa svasata piana impronta Pz.Indicazioni: Fissaggi professionali.