Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP565281 TASSELLO T6 PA 6 12X60 - 565281

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP565281 TASSELLO T6 PA 6 12X60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Universaldübel

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 8...12 mm

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

  • Mit Schraube - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650883858

Artikelnummer

ITP565281

Herstellernummer

565281

Hersteller

ITP

Ausführung:

Universaldübel

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Schraubendurchmesser:

8...12 mm

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Mit Schraube:

nein

Länge:

60 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Bohrlochtiefe:

75 mm

•Materiale: Poliammide 6. •Colore: Grigio RAL 7035. •Temperatura di esercizio: -20°C +60°C. •Versione: Solo tassello.