ELEMATIC SPIT - ITP5497 SUPPORTO A SELLA NERO 9,3 - 5497

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 22.5 mm
Breite - 14.6 mm
Befestigungsart - schrauben und nieten
Höhe - 11 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8016650025302
Artikelnummer
ITP5497
Herstellernummer
5497
Hersteller
ITP
Länge:
22.5 mm
Breite:
14.6 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Höhe:
11 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
•Ancoraggio di cavi e tubi .•Materiale poliammide 6.6. •Per fascette con larghezza max 9 mm.



