Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M - 5407

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5407 TIRAFASCETTE LARGHEZZA FASCETTA MAX 7,9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650010827

Artikelnummer

ITP5407

Herstellernummer

5407

Hersteller

ITP

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

Utensile per fascette metalliche in acciaio inox con larghezza massima pari a 7,9 mm. Realizzato con una robusta struttura in acciaio, esso consente di regolare la tensione di serraggio della fascetta tramite il dispositivo di regolazione a vite. Raggiunto il livello di tensione impostato, il sistema automatico di taglio trancia la coda della fascetta senza sforzo né sbavature.