ELEMATIC SPIT - ITP5385 MANICOTTI NEOPRENE NERI 5X25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1000 ST
EAN
8016650012722
Artikelnummer
ITP5385
Herstellernummer
5385
Hersteller
ITP
Manicotti in neoprene lubrificato per la protezione e isolamento delle connessioni nei quadri elettrici e cablaggi industriali. Tipo di materiale: neoprene lubrificato colore nero. Diametri disponibili: da Ø 1,25 mm a Ø 17 mm. Temperature di esercizio: -30°C ÷ 90°C.Resistenza al fuoco: UL 94 classe V0. Rigidità dielettrica: 13 kV/mm