ELEMATIC SPIT - ITP5354 FASCETTA RIAPRIBILE PA6.6 NERA 350X7,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 350 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016650028549
Artikelnummer
ITP5354
Herstellernummer
5354
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
350 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
ja
UL-Zulassung:
ja
Le fascette in poliammide 6.6 riapribili sono ideali per i cablaggi temporanei o quando è richiesta la funzione di apri/chiudi; il semplice sistema di sgancio del dente dalla cremagliera consente di riaprire agevolmente la fascetta e di riutilizzarla piùvolte. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.