ELEMATIC SPIT - ITP5317UV FASCETTA SUPER-UV RESIS. PA6.6 NERA 290X - 5317UV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
EAN
8016650022806
Artikelnummer
ITP5317UV
Herstellernummer
5317UV
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


