ELEMATIC SPIT - ITP5315C FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X4,5 - 5315C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
Fascette ed accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650530134
Artikelnummer
ITP5315C
Herstellernummer
5315C
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


