ELEMATIC SPIT - ITP5314C FASCETTA STANDARD PA6.6 NERA 200X3,5 - 5314C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
100 ST
Produktserien
Fascette ed accessori
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016650530431
Artikelnummer
ITP5314C
Herstellernummer
5314C
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
130 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...60 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


