Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP5243 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 1000X12 - 5243

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP5243 FASCETTA STANDARD PA6.6 NATURALE 1000X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Bandlänge - 1000 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 1080 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650520326

Artikelnummer

ITP5243

Herstellernummer

5243

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

12.5 mm

Bandlänge:

1000 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

1080 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

•Materiale: Poliammide 6.6 •Assorbimento di umidità: 2,7% (al 50% di umidità relativa) •Temperature:- di esercizio da -40°C a +85°C- di montaggio da -10°C a +60°C- punta massima ammissibile +110°C per brevi periodi- di fusione +256°C •Indice limite di ossigeno (LOI): 27% •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2 • eccellente resistenza ai solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi • buona resistenza alle basi • limitata tenuta agli acidi • non resiste al fenolo ed ai solventi clorurati • assenza di alogeni