Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP52270-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE LONG PA6.6 270X - 52270-M

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52270-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE LONG PA6.6 270X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 270 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 220 N

Packung

  • 100 ST

EAN

8016650521057

Artikelnummer

ITP52270-M

Herstellernummer

52270-M

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

270 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6, con targhetta di fascette con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE identificazione, consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2