ELEMATIC SPIT - ITP5217DT FASCETTA RILEVABILE PA6.6 BLU 290X4,5 - 5217DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Farbe - blau
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Packung
1 ST
EAN
8016650059116
Artikelnummer
ITP5217DT
Herstellernummer
5217DT
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Fascette rilevabili 290x4,5.Queste fascette sono realizzate con poliammide addizionata di ossido di ferro che fornisce proprietà magnetiche al prodotto; grazie al colore blu intenso, le fascette possono essere rilevate tramite un metal detector o un sistema di ispezione a raggi X, per rispettare le norme di sicurezza volte a ridurre la contaminazione del prodotto. Ciò consente ai produttori del settore agroalimentare e farmaceutico di rispettare i criteri di analisi dei rischi e controllo dei punti critici secondo gli standard definiti dalla HACCP nel prevenire la contaminazione da corpi estranei.


