ELEMATIC SPIT - ITP5215CV0 FASCETTA AUTOESTINGUENTE PA6.6 200X4,5 - 5215CV0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 220 N
Packung
1 ST
EAN
8016650045850
Artikelnummer
ITP5215CV0
Herstellernummer
5215CV0
Hersteller
ITP
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
nein
UL-Zulassung:
ja


