Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP52110-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 110X - 52110-M

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP52110-M FASCETTA IDENTIFICAZIONE TRAS PA6.6 110X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 110 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016650022271

Artikelnummer

ITP52110-M

Herstellernummer

52110-M

Hersteller

ITP

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

110 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Beschriftungsfläche:

vom Bündel abstehend

Lösbarer Verschluss:

nein

UL-Zulassung:

ja

Le fascette in poliammide 6.6, con TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE , consentono una rapida identificazione tramite apposita marcatura sulla targhetta. •Temperatura di utilizzo: - 40°C ÷ 85°C. •Tenuta alla fiamma: UL 94 classe V2.