Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP504604 CHIODO INWP 3,1X90 RULLATO ZINC - 504604

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP504604 CHIODO INWP 3,1X90 RULLATO ZINC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 90 mm

  • Durchmesser - 3.1 mm

  • Schaftform - Ring

  • Gehärtet - nein

  • Spitzenform - sonstige

Packung

  • 4500 ST

EAN

4022907046048

Artikelnummer

ITP504604

Herstellernummer

504604

Hersteller

ITP

Länge:

90 mm

Durchmesser:

3.1 mm

Schaftform:

Ring

Gehärtet:

nein

Spitzenform:

sonstige