ELEMATIC SPIT - ITP225376 PUNTA XT2 SDS+ 12-260-200 - 225376

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 12 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 200 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512253760
Artikelnummer
ITP225376
Herstellernummer
225376
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
12 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
200 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
260 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 12-260-200



