ELEMATIC SPIT - ITP225355 PUNTA XT2 SDS+ 6 -110- 50 - 225355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Beton - ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Schneidenlänge - 50 mm
Geeignet für Stein - ja
Packung
1 ST
EAN
3439512253555
Artikelnummer
ITP225355
Herstellernummer
225355
Hersteller
ITP
Geeignet für Beton:
ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Schneidenlänge:
50 mm
Geeignet für Stein:
ja
Gesamtlänge:
110 mm
MODELLO PER TRAPANO TIPO PUNTA SPIT XT2 6 -110- 50



